モーター駆動式エアーポンプ
耐久性抜群!DC24V用
業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能
エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能
長時間の連続運転ができるモーター駆動式
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量30L
約500L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減