オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L

オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32L - マリンテック

海水で使用可能
コンパクト設計(直径41mm)
筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製
内径19mmホースで使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
インラインポンプとして使用可
逆流防止弁付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567901M12-32S
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする