曜日別特売

オリジナル 水中ポンプ 極性なし

オリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なし - マリンテック

小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
・海水で使用可
・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!
・ステンレス部品採用・アタプター付
・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
▼使用可能ホース
DC12V 70L:内径25mmホース
DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)
※DC24V 190Lについて
コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)

使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
質量(kg)
出力(W)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567937M12-70AM12-70A高さ200×幅1191.81006.5
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567919M12-110AM12-110A高さ286×幅1602.316013
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567980M24-75AM24-75A高さ200×幅1191.81506.5
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567955M24-120AM24-120A高さ286×幅1602.81908
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567867M24-190AM24-190A高さ345×幅232844018
57,600
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする