オリジナル 水中ポンプ DC24V 120L 極性なし
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!
メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
海水で使用可
ステンレス部品採用・アダプター付
内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可
無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M24-120A
寸法(mm)高さ286×幅160
質量(kg)2.8
出力(W)190
使用温度範囲(℃)約5~40
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
吐出量毎分120リットル(120L/min)(1,300G/H)
電源コード(m)5
耐用時間(時間)500(目安)
極性なし
口径(mm)25/32
内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。