曜日別特売

オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし

オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし - マリンテック

小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!
小型だけど強力!毎分75リットル!
海水で使用可
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用可
無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能

型式M24-75A寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)150使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)24全揚程(m)6吐出量毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性なし口径(mm)25内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567980M24-75A
15,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする