曜日別特売

オリジナル 水中ポンプ 極性あり

オリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性あり - マリンテック

小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!
大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!
・海水で使用可
・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!
・ステンレス部品採用・アタプター付
・電源ケーブル:極性あり
▼使用可能ホース
DC12V 70L:内径25mmホース
DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)
DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)
※DC24V 190Lについて
コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)

使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス内容量1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※水の上がりが悪い場合は、電源ケーブル極性(プラス/マイナス)を入れ替えてください。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
質量(kg)
出力(W)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567928M12-70M12-70高さ200×幅1191.81006.5
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567910M12-110M12-110高さ286×幅1602.316013
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567971M24-75M24-75高さ200×幅1191.81506.5
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567946M24-120M24-120高さ286×幅1602.81908
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62567876M24-190M24-190高さ345×幅232844018
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする