マリンテック
オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性あり
小型船舶の排水・吸水用として!
青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!
小型だけど強力!毎分75リットル!
海水で使用可
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用可
電源ケーブル:極性あり
型式
M24-75
寸法(mm)
高さ200×幅119
質量(kg)
1.8
出力(W)
150
使用温度範囲(℃)
約5~40
電流(A)
6.5
電圧(V)
24
全揚程(m)
6
吐出量
毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H)
電源コード(m)
5
耐用時間(時間)
500(目安)
極性
あり 青色:プラス・茶色:マイナス
口径(mm)
25
内容量
1式
注意
※必ず水中での動作確認をお願いいたします。空気の中での空運転は故障の原因となり得る可能性がございます。
※水の上がりが悪い場合は、電源ケーブル極性(プラス/マイナス)を入れ替えてください。
※家庭用コンセントでは使用不可
※製品ラベルデザインは、予告なしで変更される場合がございます。 あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62567971
M24-75
¥14,400
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください