LED蛍光灯

LED蛍光灯 - マリンテックLED蛍光灯 - マリンテックLED蛍光灯 - マリンテック
(1件のレビュー)

デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40000時間
AC電源24~29Vでも使用可

型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K内容量1式
注意
※本製品は家庭用100V電源での使用はできません。
※本製品の消費電力はDC28V測定時の数値となります。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569766MFL12W-24
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62569766
2026-03-18
用途: 旧型キャンピングカーに使用
carmedicalfourline自動車・二輪車・自転車関連業

もちろん元は普通の蛍光灯が付いていたので取り付けがG13片側2本ピンになっていたので向きをどうしょうと思いましたが
180度向きが回せるのでとても良かったですし
明るいです
あとは、どこまで耐久があるかですが、年数が経過しないと分からないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする