曜日別特売

10.1インチカラーモニター 単品 RCA仕様

10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 - マリンテック10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 - マリンテック10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 - マリンテック10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 - マリンテック10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 - マリンテック

待望の防水仕様IP69K!
10.1インチTFT液晶モニター!
舶用暗視カメラ"ナイトウエーブ” NIGHTWAVE接続可
室外でも使用可能な防水型モニター
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能
本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製
表示言語 日本語選択可
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
2025年モデル

型式MCT-10WR質量(g)1200電圧(V)DC12~32内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード入力RCA(AV):4CH AHD適合機器RCA出力機器(ナイトウェーブなど)保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21(推奨)ECW-20などモニターサイズW267×L173×H31mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm内容量1式
注意
※水中での使用不可
※防水カメラを接続の際は接続ケーブル(WSC-20S)1個とDCプラグ付き電源分岐ケーブル(DC-6DV)が別途必要です。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568619MCT-10WR
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする