高出力600Wオイルポンプ
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)
圧力スイッチ付き(オートストップ機能)
低粘度オイルの交換・移送に
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)