曜日別特売

ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ

ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ - カール事務器

収納物をしっかり保護する頑丈なプラスチックボディに、着脱自在なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。
IPX6相当の防水性能が備わっているので屋外の使用に最適です。
防水性能:保護等級IPX6
4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)
丈夫なワイヤー式
鍵のいらないダイヤル錠
レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。
自宅や旅行先での防犯対策に
強い雨や水飛沫にも動じないIPX6相当の防水性能
スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に
ワイヤー長55cm、様々なところに取り付けできます

本体質量(g)625ワイヤー長(mm)550本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×140×60内容量1個
関連資料:(0.19MB)
注意
※ダイヤル部は防水/防塵仕様ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584667PSB-02-W
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする