曜日別特売

ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ

ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ - カール事務器

軽量かつ大容量なプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。
金属製に比べて軽く、持ち運びやすいため、外出先での使用に最適です。
3桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)
丈夫なワイヤー式
鍵のいらないダイヤル錠
レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。
自宅や旅行先での防犯対策に
軽量なのに大容量
500mlペットボトルより軽い490g
スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に
ワイヤー長48cm、様々なところに取り付けできます

本体質量(g)490ワイヤー長(mm)480本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×97×200内容量1個
関連資料:(0.18MB)
注意
※完全防水ではありません。雨や水のかかる場所での使用にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584658PSB-01-W
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする