エアコンレベル

エアコンレベル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンレベル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンレベル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアコンレベル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。
V溝付きでパイプ等の測定に最適。
強力マグネット内蔵。
水平気泡管には蓄光付き。
フック穴付きで壁掛け可能。

用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!長さ(mm)200幅(mm)14気泡管:蛍光イエロー高さ(mm)44質量(g)60精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°内容量1個
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584929JBLLK20
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする