AMPHENOL
EV コネクタ
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途
一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。
仕様
キーウェイ:90度
寸法(mm)
RADSOK:8
色
黒
種類
プラグ
シリーズ
Surlok Plus
定格電流(A)
150
方向
ライトアングル
適合ケーブル外径(Φmm)
11.5±0.3
接触抵抗(mΩ)
0.5以下
動作温度(℃)
-40~+105
適合電線サイズ
35(sq.mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
最大動作電圧(V)
DC1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62587038
SLPPB35BSB0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください