インナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】

インナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 - アイリスオーヤマインナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 - アイリスオーヤマインナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 - アイリスオーヤマインナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 - アイリスオーヤマインナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 - アイリスオーヤマ

チェスト内を使いやすく整理できるインナーボックスです。アイリスオーヤマウッドトップチェストHGシリーズにぴったり収まるサイズです。仕切り板は3枚付属されています。仕切り板の側面は面ファスナーになっているので、収納するものに合わせて自由に配置できます。面ファスナーは、柔らかいメスの面が収納側になっているため、ストッキングなどの衣類を傷つけにくい設計です。仕切り板に中板が入っているためヘタリにくくなっています。不織布を採用しているので通気性抜群で、タンスなどでの使用も安心です。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。靴下やハンドタオル、小物類の収納に適しています。

内寸(mm)
(約)72×339×80
寸法(mm)W78×D345×H82ホワイト質量(g)94仕切サイズ(mm)(約)75×72(面ファスナー除く)内容量1個(1箱×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62589601FIB08S
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする