曜日別特売
FIB08S インナーボックス チェスト用 アイリスオーヤマ 62589601

FIB08S インナーボックス チェスト用 アイリスオーヤマ 62589601
FIB08S インナーボックス チェスト用 アイリスオーヤマ 62589601
FIB08S インナーボックス チェスト用 アイリスオーヤマ 62589601
FIB08S インナーボックス チェスト用 アイリスオーヤマ 62589601
FIB08S インナーボックス チェスト用 アイリスオーヤマ 62589601

インナーボックス チェスト用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(1箱×100個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×345×82
内容量1個(1箱×100個)注文コード62589601品番FIB08S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

チェスト内を使いやすく整理できるインナーボックスです。仕切りが面ファスナーで好きな幅に変えられるので、収納したいものの幅に合わせられます。仕切り板の側面は面ファスナーになっているので、収納するものに合わせて自由に配置できます。面ファスナーは、柔らかいメスの面が収納側になっているため、ストッキングなどの衣類を傷つけにくい設計です。仕切り板に中板が入っているためヘタリにくくなっています。不織布を採用しているので通気性抜群で、タンスなどでの使用も安心です。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。

内寸(mm)
(約)72×339×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×345×82
寸法(mm)
W78×D345×H82
色
ホワイト
質量(g)
94
仕切り
3枚
仕切サイズ(mm)
(約)75×72(面ファスナー除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする