インダストリーコーワ
目地刷毛 化繊 筋違
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。速乾性の水性塗料等、使用可能な化繊になります。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。
用途
細部の塗装や補修に。
毛材
化繊
主な用途
目地用、塗装用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62588350
15135
5
3
29
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588359
15136
6
8
34
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588368
15137
6
10
34
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください