インダストリーコーワ
目地刷毛 豚毛
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。豚毛と豚毛を模した化繊を使用。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。
用途
細部の塗装や補修に。
毛材
豚毛、化繊
主な用途
目地用、塗装用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62588377
15140
5
3
29
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588386
15141
6
5
34
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588395
15142
6
8
34
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588411
15143
6
10
34
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください