曜日別特売

テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック

テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック - サンワサプライ

設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。
幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。
どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。
※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。
アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。

仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容4個口フレーム色ブラック荷重(kg)50組立時間30分総耐荷重(kg)90アジャスターありキャスターの有無なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角レンチ(mm)
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600155MEF-10060BKLM4,61000×600×25
82,500
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600171MEF-10060BKLM804, 61000×600×25
83,400
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600180MEF-10070BKLM4, 61000×700×25
85,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600189MEF-10070BKLM804, 61000×700×25
86,800
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600198MEF-10080BKLM4, 61000×800×25
86,100
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600207MEF-10080BKLM804, 61000×800×25
87,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600216MEF-10090BKLM4, 61000×900×25
88,700
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600225MEF-10090BKLM804, 61000×900×25
89,600
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600241MEF-12060BKLM4, 61200×600×25
84,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600250MEF-12060BKLM804, 61200×600×25
85,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600259MEF-12070BKLM4, 61200×700×25
89,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600268MEF-12070BKLM804, 61200×700×25
90,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600277MEF-12080BKLM4, 61200×800×25
89,500
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600286MEF-12080BKLM804, 61200×800×25
90,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600295MEF-12090BKLM4, 61200×900×25
90,900
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600311MEF-12090BKLM804, 61200×900×25
91,900
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600320MEF-14060BKLM4, 61400×600×25
96,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600329MEF-14060BKLM804, 61400×600×25
97,700
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600338MEF-14070BKLM4, 61400×700×25
102,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600347MEF-14070BKLM804, 61400×700×25
103,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600356MEF-14080BKLM4, 61400×800×25
104,600
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600365MEF-14080BKLM804, 61400×800×25
105,500
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600381MEF-14090BKLM4, 61400×900×25
106,300
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600390MEF-14090BKLM804, 61400×900×25
107,300
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600399MEF-16060BKLM4, 61600×600×25
101,200
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600408MEF-16060BKLM804, 61600×600×25
102,200
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600417MEF-16070BKLM4, 61600×700×25
108,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600426MEF-16070BKLM804, 61600×700×25
109,500
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600435MEF-16080BKLM4, 61600×800×25
109,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600451MEF-16080BKLM804, 61600×800×25
110,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600460MEF-16090BKLM4, 61600×900×25
112,700
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600469MEF-16090BKLM804, 61600×900×25
113,700
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600478MEF-18060BKLM4, 61800×600×25
103,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600487MEF-18060BKLM804, 61800×600×25
104,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600496MEF-18070BKLM4, 61800×700×25
110,300
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600505MEF-18070BKLM804, 61800×700×25
111,300
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600521MEF-18080BKLM4, 61800×800×25
110,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600530MEF-18080BKLM804, 61800×800×25
111,800
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600539MEF-18090BKLM4, 61800×900×25
116,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600548MEF-18090BKLM804, 61800×900×25
117,000
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする