曜日別特売
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356

MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356
MEF-14080BKLM テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ 62600356

テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し16日以内出荷とは
この商品は六角レンチ・天板寸法など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
六角レンチ(mm)
4, 6
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×800×25
注文コード
62600356
品番
MEF-14080BKLM
参考基準価格(税別)¥115,100販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。
幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。
どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。
※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。
アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。
天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。

六角レンチ(mm)
4, 6
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×800×25
仕様
【マンセル値】N1.0
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂
備考
【出荷形態】ノックダウン組立式
使用工具
手袋
内容
4個口
フレーム色
ブラック
荷重(kg)
50
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
90
アジャスター
あり
キャスターの有無
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする