曜日別特売

デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降

デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 - サンワサプライ

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さ735~1235mmまで可動します。
スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
スイッチには高さを表すインジケーター付きです。
※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。
Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。
※充電用のケーブルは付属していません。
※通信機能はありません。
天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。
天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。
特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。
※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。
※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト

付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)定格電圧(V)100~120寸法t(mm)天板:25定格周波数(Hz)50Hz/60定格消費電力(W)300フレーム色ブラックコード長さ(mm)3000形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目荷重(kg)中心:40組立時間40分総耐荷重(kg)昇降時:70アジャスターあり組立人数2キャスターの有無なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲(mm)
口数
サイズ(mm)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62599830ERD-ER10060BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001000
89,300
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599839ERD-ER10065BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501000
94,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599848ERD-ER10070BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001000
94,600
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599857ERD-ER10560BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001000
89,700
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599866ERD-ER10565BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501000
94,600
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599875ERD-ER10570BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001000
94,700
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599891ERD-ER11060BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001100
89,700
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599900ERD-ER11065BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501100
94,700
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599909ERD-ER11070BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001100
94,800
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599918ERD-ER11560BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001100
89,900
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599927ERD-ER11565BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501100
94,900
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599936ERD-ER11570BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001100
95,000
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599945ERD-ER12060BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001200
90,000
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599961ERD-ER12065BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501200
95,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599970ERD-ER12070BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001200
95,100
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599979ERD-ER12560BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001200
101,400
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599988ERD-ER12565BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501200
106,500
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62599997ERD-ER12570BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001200
106,600
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600006ERD-ER13060BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001300
101,400
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600015ERD-ER13065BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501300
106,600
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600031ERD-ER13070BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001300
106,700
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600040ERD-ER13560BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001300
101,500
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600049ERD-ER13565BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501300
106,700
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600058ERD-ER13570BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001300
106,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600067ERD-ER14060BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56001400
101,600
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600076ERD-ER14065BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,56501400
106,900
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600085ERD-ER14070BKLM天板昇降最低(アジャスター使用時):735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352口六角レンチ:2.5,4,57001400
107,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600101ERD-ER9060BKLM天板昇降最低:(アジャスター使用時)735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352個口六角レンチ:2.5, 4, 5900600
89,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600110ERD-ER9065BKLM天板昇降最低:(アジャスター使用時)735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352個口六角レンチ:2.5, 4, 5900650
94,300
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600119ERD-ER9070BKLM天板昇降最低:(アジャスター使用時)735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352個口六角レンチ:2.5, 4, 5900700
94,400
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600128ERD-ER9560BKLM天板昇降最低:(アジャスター使用時)735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352個口六角レンチ:2.5, 4, 5900600
89,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600137ERD-ER9565BKLM天板昇降最低:(アジャスター使用時)735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352個口六角レンチ:2.5, 4, 5900650
94,400
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600146ERD-ER9570BKLM天板昇降最低:(アジャスター使用時)735、天板昇降最高(アジャスター使用時):12352個口六角レンチ:2.5, 4, 5900700
94,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする