ハンディ・クラウン
チンチングポット
塗料の調色、小分けに便利なポットです。
50cc毎の目盛付き。
用途
塗料の小分け用
幅(mm)
(容器)約64
容量(mL)
500
材質(本体)
PP
高さH(mm)
約23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631321
329108 0000
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください