ハンディ・クラウン
ヒンジキャップ
シャンプーや化粧品にも良く使われているヒンジキャップなので、密封性・作業性に優れてます。
色々な容量を揃えており、試薬・工業薬品の用途で使用されております。
塗料の小分け等に最適。
用途
塗料の小分け用
材質(本体)
PE
材質(フタ)
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※強溶剤の保存はおやめください。長時間保存すると容器が変形したり中の溶剤が揮発することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631330
329123 0050
(容器)約32
50
約103
¥
142
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631339
329123 0100
(容器)約40
100
約121
¥
157
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631348
329123 0150
(容器)約45
150
約137
¥
173
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631357
329123 0250
(容器)約50
250
約175
¥
235
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631366
329123 0000
(容器)約58
400
約198
¥
267
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください