曜日別特売

デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式

デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 - サンワダイレクト

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。
※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。
クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します
クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。
テーブルサイズはW700×D250mm。
ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。
耐荷重は10kgです。
折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。
※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。

材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:15口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式取付け方法クランプ組立時間20分総耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)250内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601178100-KB024BKブラックブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601187100-KB024LMホワイト薄い木目
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601196100-KB024Mブラック木目
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601205100-KB024Wホワイトホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする