クロスクック
刺しゅう用接着芯
刺しゅう加工時の接着芯(刺繍芯)になります。糊付きなので家庭用アイロンで簡単に接着できます。
10mの長巻なので業務用などに最適です。
用途
刺しゅう作業時
材質
レーヨン100%
タイプ
アイロン片面接着タイプ
長さ(m)
10
幅(cm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631445
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください