古川紙工
彩色和紙おり紙50枚入 第1集
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
7
製品質量(g)
74
本体横(mm)
150
本体縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62632730
QO94
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください