曜日別特売

ポットミル架台

ポットミル架台 - 伊藤製作所(粉砕機)

安全性に優れています。

仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62648367MF-4
680,000
679,999
747,999(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする