伊藤製作所(粉砕機)
ポットミル架台
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)
ローラー:Φ30×長さ380
外形寸法(mm)
幅540×奥行400×高さ310
本体質量(kg)
約30
回転数
ローラー:50~600rpn(可変式)
ローラー数
4本(2本固定駆動式、2本移動式)
アズワン品番
68-6603-87
入力電源(V)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62648358
MF-4
¥
500,000
¥
499,999
¥
549,999
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000