伊藤製作所(粉砕機)
ミニポットミル架台
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)
ローラー:直径22×長さ235
外形寸法(mm)
幅340×奥行210×高さ210
本体質量(kg)
約4
回転数
ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)
アズワン品番
68-6603-85
入力電源(V)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62648340
PSL-1M
¥
140,000
¥
139,999
¥
153,999
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000