曜日別特売

ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入

ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 - 伊藤製作所(粉砕機)

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。

用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220内容量1セット
注意
※10kgあたりの価格です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
直径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
硬度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647947-0.1(ビッカース硬さ)HV1150-12004-6054-01
677,000
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647956-0.2HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-02
561,000
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647965-0.3HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-03
287,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647981-0.4HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-04
318,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647990-0.5HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-05
293,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647999-0.65HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-06
295,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648008-0.8HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-07
283,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648017-1HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-08
281,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648026-1.25HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-09
279,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648035-1.5HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-10
276,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648051-1.75HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-11
273,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648060-2HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-12
273,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648069-2.5HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-14
272,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648078-3HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-15
263,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648087-3.5HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-16
263,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62648096-0.05HV1150-1200(ビッカース硬さ)4-6054-18
1,078,000
1,077,999
1,185,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする