伊藤製作所(粉砕機)
カサ密度測定器 JISシリーズ
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。
ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。
木製格納箱が付属いたします。
仕様
金属粉用
付属品
分散用ふるい(500um)
材質
ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル
容積
測定カップ:25mL(Φ30mm)
アズワン品番
61-9576-10
穴径(mm)
Φ2.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62648209
JIS-Z-2504 キンゾクフンヨウ
¥
200,000
¥
199,999
¥
219,999
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000