伊藤製作所(粉砕機)
カサ密度測定器 JISシリーズ
分散用のハケが付属いたします。
仕様
顔料用
付属品
分散用ふるい(500um)、分散用ハケ
材質
ロート/SUS304、測定カップ/SUS303
寸法(mm)
分散用ふるい:500
容積
測定カップ:30mL(Φ22mm)
アズワン品番
61-9576-08
穴径(mm)
ロート:Φ15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62648191
JIS-K-5101 ガンリョウヨウ
¥
200,000
¥
199,999
¥
219,999
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000