伊藤製作所(粉砕機)
内面ジルコニア製ナイロンポット
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質
本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
肉厚(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647807
-
300
ジルコニア:5
ジルコニア:Φ90×50
Φ140×90
4-3925-01
¥
170,000
¥
169,999
¥
186,999
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647816
-
500
ジルコニア:5
ジルコニア:Φ90×80
Φ140×125
4-3925-02
¥
210,000
¥
209,999
¥
230,999
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647825
-
1000
ジルコニア:5
ジルコニア:Φ100×130
Φ140×170
4-3925-03
¥
310,000
¥
309,999
¥
340,999
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62647841
-
3000
ジルコニア:7
ジルコニア:Φ145×180
Φ220×220
4-3925-04
¥
380,000
¥
379,999
¥
417,999
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000