LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ

LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ - スマイル[家具]

脚さばきが良く細部にまでこだわったオフィスの定番デザインワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。

材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール高さ(mm)720保証期間1年内容量1台
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号が無い場合はご注文をお受けする事ができませんのでご注意ください。
※空港、商業施設等の施設内における館内配送はできません。施設への配送については、メーカー指定の配送会社で配送可能な場所でのお引渡し(軒先渡し)となりますのでご注意ください。
※お届け先の地域によっては、メーカー指定の配送会社のトラックが道幅やその他制限により通行できず、お届け先まで到着できないケースがございます。この場合、ご注文の商品は最寄りの配送会社の営業所止めとなり、お客様ご自身で最寄りの営業所にて商品をお引き取り頂く必要がありますので、ご注意ください。
全100種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626413157216621000ホワイト/ホワイト6001000×600×7202
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413317216631000オーク/ホワイト6001000×600×7202
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413407216641000オーク/ブラック6001000×600×7202
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413497216651000ダークアッシュ/ホワイト6001000×600×7202
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413587216661000ダークアッシュ/ブラック6001000×600×7202
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413677216672000ホワイト/ホワイト6002000×600×7204
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413767216682000オーク/ホワイト6002000×600×7204
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626413857216692000オーク/ブラック6002000×600×7204
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414017216702000ダークアッシュ/ホワイト6002000×600×7204
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414107216712000ダークアッシュ/ブラック6002000×600×7204
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414197216723000ホワイト/ホワイト6003000×600×7206
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414287216733000オーク/ホワイト6003000×600×7206
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414377216743000オーク/ブラック6003000×600×7206
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414467216753000ダークアッシュ/ホワイト6003000×600×7206
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414557216763000ダークアッシュ/ブラック6003000×600×7206
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414717216774000ホワイト/ホワイト6004000×600×7208
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414807216784000オーク/ホワイト6004000×600×7208
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414897216794000オーク/ブラック6004000×600×7208
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626414987216804000ダークアッシュ/ホワイト6004000×600×7208
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415077216814000ダークアッシュ/ブラック6004000×600×7208
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415167216825000ホワイト/ホワイト6005000×600×72010
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415257216835000オーク/ホワイト6005000×600×72010
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415417216845000オーク/ブラック6005000×600×72010
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415507216855000ダークアッシュ/ホワイト6005000×600×72010
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415597216865000ダークアッシュ/ブラック6005000×600×72010
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415687216871200ホワイト/ホワイト6001200×600×7202
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415777216881200オーク/ホワイト6001200×600×7202
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415867216891200オーク/ブラック6001200×600×7202
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626415957216901200ダークアッシュ/ホワイト6001200×600×7202
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416117216911200ダークアッシュ/ブラック6001200×600×7202
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416207216922400ホワイト/ホワイト6002400×600×7204
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416297216932400オーク/ホワイト6002400×600×7204
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416387216942400オーク/ブラック6002400×600×7204
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416477216952400ダークアッシュ/ホワイト6002400×600×7204
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416567216962400ダークアッシュ/ブラック6002400×600×7204
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416657216973600ホワイト/ホワイト6003600×600×7206
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416817216983600オーク/ホワイト6003600×600×7206
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416907216993600オーク/ブラック6003600×600×7206
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626416997217003600ダークアッシュ/ホワイト6003600×600×7206
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417087217013600ダークアッシュ/ブラック6003600×600×7206
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417177217024800ホワイト/ホワイト6004800×600×7208
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417267217034800オーク/ホワイト6004800×600×7208
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417357217044800オーク/ブラック6004800×600×7208
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417517217054800ダークアッシュ/ホワイト6004800×600×7208
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417607217064800ダークアッシュ/ブラック6004800×600×7208
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417697217076000ホワイト/ホワイト6006000×600×72010
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417787217086000オーク/ホワイト6006000×600×72010
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417877217096000オーク/ブラック6006000×600×72010
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626417967217106000ダークアッシュ/ホワイト6006000×600×72010
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
626418057217116000ダークアッシュ/ブラック6006000×600×72010
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする