日本ノート
模造紙 全判プロジェクト 無地 白
厚口の上質紙を使用した模造紙です。無地なので自由にお使いいただけます。
質量(g)
単品:260
寸法(幅W×高さH)(mm)
788×1085
枚数
4
坪量(g/m
2
)
64
内容量
1包
注意
※
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645375
PZWH
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください