コレック
ローリフトトラック JHAシリーズ
<p>無段階変速。</p><p>パワフルさとローコストを両立しました。</p>
質量(kg)
バッテリー:49、車両:250
全幅(mm)
685
全高(mm)
1310
フォーク高さ(mm)
最低:75、最高:180
制動方式
電磁式オフブレーキ
バッテリー容量(Ah)
80
バッテリー電圧(V)
24
充電器機能
自動充電器搭載 単相100V
リフト方式
電動油圧式
タイヤサイズ(mm)
ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
内容量
1台
関連資料:
(1.52MB)
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
<p>
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p><p>
※スロープ、段差、溝のないコンクリート面。水分のない屋内環境でご使用ください。</p>
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
走行速度(km/h)
フォーク寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62703676
JHA15M
1445
1500
F1:1070、F2:780
負荷時:5.3、無負荷時:5.8、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
全幅:550、単体幅:160
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62703685
JHA15L
1595
1500
F1:1220、F2:930
負荷時:5.3、無負荷時:5.8、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
全幅:685、単体幅:160
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62703701
JHA18M
1445
1800
F1:1070、F2:780
負荷時:5、無負荷時:5.5、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
全幅:550、単体幅:160
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62703710
JHA18L
1595
1800
F1:1220、F2:930
負荷時:5、無負荷時:5.5、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
全幅:685、単体幅:160
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62703719
JHA20M
1445
2000
F1:1070、F2:780
負荷時:5、無負荷時:5.8、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
全幅:550、単体幅:160
オープン
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62703728
JHA20L
1595
2000
F1:1220、F2:930
負荷時:5、無負荷時:5.8、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
全幅:685、単体幅:160
オープン
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。