曜日別特売

ローリフトトラック EKシリーズ

ローリフトトラック EKシリーズ - コレックローリフトトラック EKシリーズ - コレック

<p>小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。</p><p>クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。</p><p>国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。</p>

質量(kg)バッテリー:10、車両:140積載荷重(kg)1200全高(mm)1200フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48充電器機能定置式 自動充電器 単相100V走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80内容量1台
関連資料:(0.45MB)
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
<p>
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p><p>
※スロープ、段差、溝のないコンクリート面。水分のない屋内環境でご使用ください。</p>
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
フォーク長さ(mm)
フォーク寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62703640EK12M1571550F1:1070、F2:790単体幅:160、幅:550
オープン
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62703649EK12L1721685F1:1220、F2:930単体幅:160、幅:685
オープン
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする