曜日別特売

スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ

スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ - タカチ電機工業

P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。
オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。
紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。
スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。
検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。

材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(カバー)
表面
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62704060SMW-46B28-10~+60上下カバー:ABS樹脂(UL94HB)色:ブラック / 表面処理:鏡面処理36×13.8×46
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62704069SMW-46W28-30~+60上下カバー:ASA耐候性樹脂(UL94HB)色:オフホワイト / 表面処理:鏡面処理36×13.8×46
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62704078SMW-50B30.5-10~+60上下カバー:ABS樹脂(UL94HB)色:ブラック / 表面処理:鏡面処理44×13.8×50
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62704087SMW-50W30.5-30~+60上下カバー:ABS樹脂(UL94HB)色:オフホワイト / 表面処理:鏡面処理44×13.8×50
1,040
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする