チップLED表示灯

チップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツ

丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16
外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。
使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。

材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)内容量1個
注意
※製品の分解および改造はしないでください。本体内部で部品が可動する構造のため、動きの妨げになりますのでリード線に張力が加わらないよう配慮ください。レンズ部分を押すとレンズが前後に動きます。LEDは半導体であり、静電気により壊れることがありますので、作業時は人体その他の静電気を逃がしたうえでお取扱い下さい。
全18種類を絞り込む
使用電圧(V)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用電圧(V)
電流(mA)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像62649575ND-23-1-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649591ND-23-1-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649600ND-23-1-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649609ND-23-1-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649618ND-23-1-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649627ND-23-1-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649636ND-23-1-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649645ND-23-1-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649661ND-23-1-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649670ND-23-2-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649679ND-23-2-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649688ND-23-2-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649697ND-23-2-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649706ND-23-2-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649715ND-23-2-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649731ND-23-2-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649740ND-23-2-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649749ND-23-2-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする