チップLED表示灯

チップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツチップLED表示灯 - サトーパーツ

丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10
外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。
使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。

材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)内容量1個
注意
※製品の分解および改造はしないでください。本体内部で部品が可動する構造のため、動きの妨げになりますのでリード線に張力が加わらないよう配慮ください。レンズ部分を押すとレンズが前後に動きます。LEDは半導体であり、静電気により壊れることがありますので、作業時は人体その他の静電気を逃がしたうえでお取扱い下さい。
全72種類を絞り込む
使用電圧(V)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用電圧(V)
電流(mA)
リード線
ねじ締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像62649758ND-5505-1-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649767ND-5505-1-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649776ND-5505-1-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649785ND-5505-1-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649801ND-5505-1-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649810ND-5505-1-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649819ND-5505-1-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649828ND-5505-1-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649837ND-5505-1-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649846ND-5505-2-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649855ND-5505-2-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649871ND-5505-2-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649880ND-5505-2-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649889ND-5505-2-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649898ND-5505-2-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649907ND-5505-2-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649916ND-5505-2-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649925ND-5505-2-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90~220 AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649941ND-5665-1-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649950ND-5665-1-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649959ND-5665-1-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649968ND-5665-1-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649977ND-5665-1-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649986ND-5665-1-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62649995ND-5665-1-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650011ND-5665-1-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650020ND-5665-1-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650029ND-5665-2-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650038ND-5665-2-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650047ND-5665-2-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650056ND-5665-2-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650065ND-5665-2-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650081ND-5665-2-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650090ND-5665-2-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650099ND-5665-2-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650108ND-5665-2-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650117ND-5668-1-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650126ND-5668-1-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650135ND-5668-1-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650151ND-5668-1-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650160ND-5668-1-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650169ND-5668-1-WBLレンズ色/発光色:W(白)/BL(青)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650178ND-5668-1-WGレンズ色/発光色:W(白)/G(緑)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650187ND-5668-1-WORレンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650196ND-5668-1-WRレンズ色/発光色:W(白)/R(赤)5~60 AC/DC1.3 ~ 5.6(5V-60V)UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)0.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650205ND-5668-2-BLレンズ色/発光色:BL(青)/BL(青)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650221ND-5668-2-Gレンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650230ND-5668-2-ORレンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650239ND-5668-2-Rレンズ色/発光色:R(赤)/R(赤)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像62650248ND-5668-2-Wレンズ色/発光色:W(白)/W(白)90~220 AC/DC3.3 ~ 5.6(90V-220V)UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)0.6
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする