曜日別特売

モックネックシャツ

モックネックシャツ - クロダルマモックネックシャツ - クロダルマモックネックシャツ - クロダルマ

シンプルながら洗練されたデザインのモックネックシャツです。首元を程よく覆うモックネック仕様が、快適な着心地と上品な印象を両立します。綿とポリエステルをバランスよく使用した生地は、柔らかさと丈夫さを兼ね備え、日常からワークシーンまで幅広く活躍します。袖口の共生地カフスやブランドロゴの刺繍が、さりげないアクセントとなり、着こなしの幅を広げてくれる一枚です。

混率(%)綿53、ポリエステル 47内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62699266AV804スチールグレーM1146882
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699275AV804スチールグレーL1187085
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699291AV804スチールグレーLL1227288
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699300AV804スチールグレー3L1267490
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699309AV804スチールグレー4L1307692
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699318AV804フォースブラックM1146882
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699327AV804フォースブラックL1187085
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699336AV804フォースブラックLL1227288
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699345AV804フォースブラック3L1267490
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699361AV804フォースブラック4L1307692
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699370AV804ODグリーンM1146882
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699379AV804ODグリーンL1187085
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699388AV804ODグリーンLL1227288
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699397AV804ODグリーン3L1267490
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
62699406AV804ODグリーン4L1307692
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする