クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
保温性に優れ、やわらかくなめらかな肌触りの微起毛です。軽量でストレッチ性にも優れており、快適な着心地と動きやすさを実現しています。さらに、制電糸や両脇部分に消臭テープも採用しています。
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(裏微起毛)
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62703290
47421
ネイビー
S
80~88
155~165
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703299
47421
ネイビー
M
88~96
165~175
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703308
47421
ネイビー
L
96~104
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703317
47421
ネイビー
LL
104~112
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703326
47421
ネイビー
3L
112~120
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703335
47421
ネイビー
4L
120~128
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703351
47421
ブラック
S
80~88
155~165
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703360
47421
ブラック
M
88~96
165~175
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703369
47421
ブラック
L
96~104
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703378
47421
ブラック
LL
104~112
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703387
47421
ブラック
3L
112~120
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
62703396
47421
ブラック
4L
120~128
175~185
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください