サンコー[生活用品]
コンパクトフライヤー「カラリ2」
場所を取らずに手軽に揚げ物や串揚げを楽しめる卓上電気フライヤー
セット内容
本体、鍋、フタ、電源コード、日本語取扱説明書
材質
鍋:アルミ+フッ素樹脂
容量(mL)
(定格)最小500~最大900
材質(本体)
PP
質量(g)
約1700
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)
400
コード長さ(cm)
150
材質(フタ)
アルミ+フッ素樹脂
温度調整範囲(℃)
約50~200(無段階)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フタあり:216×166×215、フタなし:216×127×152
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62704017
KRAR25SBK
¥
8,909
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません