曜日別特売

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~)

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) - CKD

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。
ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。
最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
段取り替え工数を大幅に削減します。
複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。
エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)
スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。
12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。

用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※空気インターフェイスの使用圧力範囲は、-100kPa~0.7MPaです。真空保持はできません。
※エア増設ポートは、負圧のみ使用可能で正圧には対応していない場合があります。メーカーカタログをご確認ください。
※ご購入後、モジュールオプション1と2の取付位置は変えることが可能です。
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
質量(kg)
ポート数
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62650817KHBC-025H-N-NN-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
72,910
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650826KHBC-025H-N-NN-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
100,110
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650835KHBC-025H-N-NN-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
96,680
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650851KHBC-025H-N-NN-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
100,110
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650860KHBC-025H-N-NN-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
103,540
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650869KHBC-025H-N-NN-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
87,770
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650878KHBC-025H-N-NN-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
87,770
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650887KHBC-025H-N-NN-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
87,770
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650896KHBC-025H-N-NN-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
87,770
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650905KHBC-025H-N-A1-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
100,110
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650921KHBC-025H-N-A1-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
127,310
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650930KHBC-025H-N-A1-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
123,880
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650939KHBC-025H-N-A1-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
127,310
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650948KHBC-025H-N-A1-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
130,740
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650957KHBC-025H-N-A1-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650966KHBC-025H-N-A1-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650975KHBC-025H-N-A1-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62650991KHBC-025H-N-A1-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651000KHBC-025H-N-A2-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
96,680
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651009KHBC-025H-N-A2-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
123,880
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651018KHBC-025H-N-A2-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
120,450
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651027KHBC-025H-N-A2-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
123,880
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651036KHBC-025H-N-A2-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
127,310
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651045KHBC-025H-N-A2-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
111,540
104,980
115,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651061KHBC-025H-N-A2-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
111,540
104,980
115,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651070KHBC-025H-N-A2-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
111,540
104,980
115,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651079KHBC-025H-N-A2-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
111,540
104,980
115,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651088KHBC-025H-N-A3-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
100,110
93,980
103,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651097KHBC-025H-N-A3-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
127,310
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651106KHBC-025H-N-A3-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
123,880
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651115KHBC-025H-N-A3-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
127,310
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651131KHBC-025H-N-A3-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
130,740
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651140KHBC-025H-N-A3-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651149KHBC-025H-N-A3-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651158KHBC-025H-N-A3-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651167KHBC-025H-N-A3-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651176KHBC-025H-N-A4-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
103,540
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651185KHBC-025H-N-A4-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
130,740
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651201KHBC-025H-N-A4-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
127,310
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651210KHBC-025H-N-A4-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
130,740
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651219KHBC-025H-N-A4-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
134,170
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651228KHBC-025H-N-A4-B1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
118,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651237KHBC-025H-N-A4-B2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
118,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651246KHBC-025H-N-A4-B4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
118,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651255KHBC-025H-N-A4-B5【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
118,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651271KHBC-025H-N-B1-NN【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
87,770
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651280KHBC-025H-N-B1-A1【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651289KHBC-025H-N-B1-A2【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
111,540
104,980
115,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651298KHBC-025H-N-B1-A3【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
114,970
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
62651307KHBC-025H-N-B1-A4【連結用ポート】M5、【空気インターフェイス】M5(連結時)43.50.162【空気インターフェイス】6、【密着確認用】なし140(0.5MPa時)
118,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする