曜日別特売

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKDオートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) - CKD

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。
ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。
最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
段取り替え工数を大幅に削減します。
複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。
エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)
スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。
12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。

用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※空気インターフェイスの使用圧力範囲は、-100kPa~0.7MPaです。真空保持はできません。
※ご購入後、モジュールオプション1と2の取付位置は変えることが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
640件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
全長(mm)
質量(kg)
ポート数
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62652908KHBC-060H-N-NN-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
91,430
85,980
94,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652917KHBC-060H-N-NN-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
113,140
109,800
120,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652926KHBC-060H-N-NN-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
123,430
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652935KHBC-060H-N-NN-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
148,570
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652951KHBC-060H-N-NN-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
106,290
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652960KHBC-060H-N-NN-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
109,720
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652969KHBC-060H-N-NN-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
106,290
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652978KHBC-060H-N-NN-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
109,720
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652987KHBC-060H-N-A4-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
113,140
109,800
120,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62652996KHBC-060H-N-A4-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
134,850
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653005KHBC-060H-N-A4-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
145,140
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653021KHBC-060H-N-A4-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
170,280
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653030KHBC-060H-N-A4-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
128,000
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653039KHBC-060H-N-A4-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
131,430
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653048KHBC-060H-N-A4-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
128,000
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653057KHBC-060H-N-A4-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
131,430
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653066KHBC-060H-N-A5-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
123,430
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653075KHBC-060H-N-A5-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
145,140
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653091KHBC-060H-N-A5-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
155,430
149,800
164,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653100KHBC-060H-N-A5-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
180,570
169,800
186,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653109KHBC-060H-N-A5-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
138,290
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653118KHBC-060H-N-A5-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
141,720
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653127KHBC-060H-N-A5-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
138,290
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653136KHBC-060H-N-A5-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
141,720
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653145KHBC-060H-N-A6-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
148,570
139,800
153,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653161KHBC-060H-N-A6-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
170,280
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653170KHBC-060H-N-A6-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
180,570
169,800
186,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653179KHBC-060H-N-A6-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
205,710
199,800
219,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653188KHBC-060H-N-A6-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
163,430
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653197KHBC-060H-N-A6-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
166,860
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653206KHBC-060H-N-A6-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
163,430
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653215KHBC-060H-N-A6-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
166,860
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653231KHBC-060H-N-B2-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
106,290
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653240KHBC-060H-N-B2-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
128,000
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653249KHBC-060H-N-B2-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
138,290
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653258KHBC-060H-N-B2-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
163,430
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653267KHBC-060H-N-B2-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
121,150
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653276KHBC-060H-N-B2-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
124,580
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653285KHBC-060H-N-B2-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
121,150
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653301KHBC-060H-N-B2-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
124,580
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653310KHBC-060H-N-B3-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
109,720
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653319KHBC-060H-N-B3-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
131,430
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653328KHBC-060H-N-B3-A5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
141,720
129,800
142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653337KHBC-060H-N-B3-A6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
166,860
159,800
175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653346KHBC-060H-N-B3-B2【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
124,580
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653355KHBC-060H-N-B3-B3【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
128,010
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653371KHBC-060H-N-B3-B5【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
124,580
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653380KHBC-060H-N-B3-B6【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
128,010
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653389KHBC-060H-N-B5-NN【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
106,290
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
62653398KHBC-060H-N-B5-A4【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8(連結時)64.50.73【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし430(0.5MPa時)
128,000
119,800
131,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする