フクシマガリレイ
パーソナルフリーザー
用途
小型フリーザー
質量(kg)
45
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)
220
電源仕様
単相100V
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62698715
FMF-038F1
483×513×717
冷却時:220/200(50/60Hz)
有効:38
¥
242,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
62698731
FMF-038F1-C
480×520×770
冷却時:216/214(50/60Hz)
有効:37
¥
242,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください