曜日別特売

8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問

8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 - SSウエハー

ウエハーケース梱包の8インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、ノッチ(方位)不問、ダストフリー品です。

用途研究開発・ダミー用など仕様面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP厚さ(μm)(標準)725±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)200±0.5方位ノッチ:不問、面:不問内容量1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。納期は目安となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626488488-Si-notch<NA>-P-25
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする