SSウエハー
8インチコインロール シリコンウエハー
コインロール梱包の8インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラー
その他
記載なき事項不問
サイズ
8インチ
タイプ
P/N不問
厚さ(μm)
725±25
形態
梱包:コインロール(間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納)
抵抗値
不問
直径(mm)
200±0.5
内容量
1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62648821
8-Si-CoinRoll-5
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62648830
8-Si-CoinRoll-10
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62648839
8-Si-CoinRoll-50
50
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください