P・O・Pトレーディング
のぼり かつお
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62711568
2015838
絶品かつお赤地金粉柄
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62712575
2003649
カツオ絵旗
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62713029
2001190
かつお味勝負
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62713056
2014770
初かつお
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62713065
2001134
初鰹
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550