マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット)

マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) - OWLTECH(オウルテック)

マグネットでケーブルの脱着を簡単に
・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる
・ポゴピンによる安全な接続
・USB PD60W充電に対応
・データ転送対応
・ミニブレーカーで過熱を防止
・1つのアダプタで複数の機器に接続できる
・安心の1年保証

付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)ブラック質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)内容量1個
注意
※本製品の使用には別途USB Type-Cケーブルが必要となります。
※本製品はPD(Power Delivery)60Wまでに対応した充電器とケーブルでお使いいただけます。60Wより大きな出力の充電器では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729391OWL-CBCMC01-BK
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする